MIKASA (ミカサ)
ソフトハンドボール2号 軽量
軽量球で使いやすい、ソフトタイプ。女子用・一般・大学・高校・中学用。
仕様
推奨内圧:0.250kgf/cm
2
材質
人工皮革、マシーンステッチ
色
イエロー
質量(g)
約180
サイズ(cm)
円周54~56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449608
HVN220S-B
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください