MIKASA (ミカサ)
ハンドボール2号 スポーツテスト用
スポーツテスト用。
仕様
推奨内圧:0.25~0.360kgf/cm
2
材質
ゴム
色
オレンジ
質量(g)
325~350
サイズ(cm)
円周54~56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450414
4009-O
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください