MIKASA (ミカサ)
ソフトハンドボール1号 軽量
軽量球で使いやすい、ソフトタイプ。小学校での教材やハンドボール入門にお奨め。小学生用。
仕様
推奨内圧:0.290kgf/cm
2
材質
人工皮革、マシーンステッチ
色
イエロー
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周49.5~50.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450816
HVN110S-B
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください