MIKASA (ミカサ)
スマイルハンドボール1号 マシーン縫い
スポンジ(TPE)素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。キッズ用。
仕様
推奨内圧:0.20~0.30kgf/cm
2
材質
TPE、縫い
色
ライトグリーン
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周約50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449678
STPEH1-LG
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください