MIKASA (ミカサ)
スマイルドッジボール1号
EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。やわかいので受け止めやすい。キッズ用
仕様
推奨内圧:0.10~0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周57~59
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450825
SD10-YBL
イエロー/ブルー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
51450834
SD10-YLG
イエロー/グリーン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51450850
SD10-YP
イエロー/ピンク
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください