MIKASA (ミカサ)
テンテンてんまり
幼児期のお子様が安心して使えるように衝撃を最小限に抑えたソフトなボールです。初めてのボール遊びにお薦めです。キッズ用。
仕様
推奨内圧:0.10~0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周58~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450439
SL3-YBK
イエロー/ブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51450448
SL3-PBK
ピンク/ブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51450457
SL3-RBK
レッド/ブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください