MIKASA (ミカサ)
アメリカンフットボール
お求めやすい価格のアメリカンフットボール。手軽にアメリカンフットボールを楽しみたい方に最適です。一般・大学・高校用。
仕様
推奨内圧:0.560~0.840kgf/cm
2
材質
ゴム
色
ブラウン
質量(g)
397~425
サイズ(cm)
円周70.5~72.4×52.4~54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450186
F5000
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください