フットサルコートマークセット

フットサルコートマークセット - MIKASA (ミカサ)

2020/21フットサル競技規則適用商品。

セット内容交代ゾーンマーク×4枚、ゴールラインマーク×4枚、ペナルティマーク×5枚、コーナーマーク×4枚、5mマーク×4枚、ゴール前ラインマーク×2枚材質PVC(ポリ塩化ビニル)ホワイトサイズ(cm)交代ゾーンマーク:80×8、ゴールラインマーク:40×8、ペナルティマーク:直径12、コーナーマーク:R25、5mマーク:直径8、ゴール前ラインマーク:40×8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51450475AC-LTV-FSMSB-W
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする