MIKASA (ミカサ)
FIVB公認 インドアバレーボール用コートネット 6人制用
FIVB公認6人制用。
材質
ネット:ナイロン、上部ワイヤーロープ:高分子ポリエステル、下部ロープ/補助ロープ:ナイロン、帯:PVC、ケース:ナイロン、
寸法(m)
ネット:タテ1.0×ヨコ9.5、上部ワイヤーロープ/下部ロープ:15.5、補助ロープ:1.5、ケース:直径20×67.5cm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450755
AC-NT200H
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください