MIKASA (ミカサ)
FIVB公認ビーチバレーボール用コートネット
FIVB公認ビーチバレーボール用。
材質
ネット:ナイロン、上部ワイヤーロープ:高分子ポリエステル、下部ロープ/補助ロープ:ナイロン、サイドロッド:ファイバーグラス、帯:PVC、ケース:ナイロン、
寸法(m)
ネット:タテ1.0×ヨコ8.5、上部ワイヤーロープ/下部ロープ:15.5、補助ロープ:1.5、サイドロッド:98cm、ケース:直径30×110cm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450764
AC-NT300H
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください