電動エアーポンプ

電動エアーポンプ - MIKASA (ミカサ)

圧力設定機能付きで、設定値に到達すると自動停止します。

付属品ボール専用(ボール用針/ビニールボール用ノズル)、急速充電式(AC用アダプター/USBケーブル)材質アルミニウム質量(g)約460充電時間(分)約60~約90使用針NDLA2本体寸法(cm)4.2×5.4×20.9内容量1台
注意
※ボールに空気を入れるときは、バルブの傷つけや、針の破損を防ぐために、空気注入針にグリセリンを必ずつけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51451035AC-EP100
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする