MIKASA (ミカサ)
デジタルエアーゲージ
圧力単位はボタンで4種類(PSI・BAR・kgf/cm
2
・kPa)に切り替え可能です。空気を抜いて内圧を調整することができます。但し空気を入れることはできません。
材質
ABS
使用電池
CR2032 3V 1個
内容量
1個
注意
※バルブに計測針を入れる際は、バルブの傷つけや、針の破損を防ぐために、針にグリセリンを必ずつけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
備考
全長(cm)
使用針
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450974
AG-500
ブラック
測定上限:(1.5kgf/cm
2
、150kpa、1.5bar、20psi) 測定下限:(0.1kgf/cm
2
)。
約13
NDLA2(予備針1本付)
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51450990
AG1000
レッド
測定上限:(2.1kgf/cm
2
、207kpa、2.1bar、30psi) 測定下限:(0.21kgf/cm
2
、20kpa、0.2bar、3.0psi)。
約9
AG1000-NDL
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください