MIKASA (ミカサ)
卓上得点板
コンパクトで持ち運びに便利な簡易得点板。
材質
本体:MDF、スコアカード:ポリプロピレン
質量(kg)
約2.3
色
ブラック
備考
セット数:(小文字)0~9、得点数:(大文字)00~99(表面のみ)
寸法(cm)
95×61×0.42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449590
AC-HC100B-BK
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください