MIKASA (ミカサ)
電子ホイッスル イービート
手にフィットしやすい曲線形状、軽くてボタンを押すだけの簡単操作、大音量で屋外でも良く聞こえるので、体育の授業やイベントに最適。携帯ストラップ付。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
全長:約114×高さ100×幅30
質量(g)
約70(乾電池を除く)
備考
音量:約120db、周波数:約3450Hz、電源:単4乾電池 2本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449660
EBEAT-BL
ブルー
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
51449669
EBEAT-Y
イエロー
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください