MIKASA (ミカサ)
フラッグフットボール用フラッグ 1セット
公益財団法人日本フラッグフットボール協会推奨品(共同開発)。マジックテープで簡単装着。
セット内容
フラッグ×2枚、ベルト×1本
材質
フラッグ:ポリエステル、ベルト:ポリエステル
寸法(cm)
フラッグ:32×32、ベルト:長さ90×幅2.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450640
FFF-BL
ブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51450649
FFF-Y
イエロー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください