バレーボール 作戦盤

バレーボール 作戦盤 - MIKASA (ミカサ)バレーボール 作戦盤 - MIKASA (ミカサ)

表面は、フルコート、裏面は、ハーフコートになっています。マーカーペン&マーカー消し付。マグネットタイプ。収納ケース付。

材質ボード:スチール、フレーム:PVC、ケース:ナイロン質量(kg)約1.0 (ケース込)寸法(cm)45×29.5×2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51449538SB-V
7,500
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする