MIKASA (ミカサ)
シンガード
コンパクト、軽量タイプ。2枚入り。
材質
外側:ポリエステル、内側:EVA
色
ホワイト
質量(g)
約24/1個
サイズ(cm)
外寸:長さ約17.5×上幅約9.0×下幅約7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449425
MG-1002SS
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください