曜日別特売

キーパーグローブ

キーパーグローブ - MIKASA (ミカサ)キーパーグローブ - MIKASA (ミカサ)

手の甲は、耐久性のある素材を採用することにより、パンチングした時に、こぶしを保護します。手の平にソフトラテックスフォームを採用することにより、キャッチングやスローイングの際に優れたグリップ性を発揮します。ゴールキーパー用。リストバンド付(マジックテープ)

材質手のひら側:ラテックスフォーム、手の甲側:ウレタンフォームブルー内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51450089GG-BL-1010号(L)タテ:22.0×ヨコ12.5 指先:10.0
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
51450098GG-BL-99号(M)タテ:21.0×ヨコ12 指先:9.3
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする