MIKASA (ミカサ)
ポップアップゴール
組立不要、ワンタッチタイプ。専用ナイロンケース付。2台1組。固定用杭8本付。
付属品
固定用杭8本、専用ナイロンケース
材質
主材:グラスファイバー、ケース:ナイロン
質量(kg)
約3.0/組
色
ブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
180×120×99
内容量
1セット
注意
※製品を広げる際は、近くに人がいないことを確認してから行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450965
GPU
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません