MIKASA (ミカサ)
ブロック練習板 バレーボール
装着するだけで理想的なブロックの指の開きになります。強いアタックでも痛くないので、初心者・経験者問わずブロックの形が身につきます。
材質
本体カバー:ターポリン、本体内部:EVA・PE板、ベルト:NBR
色
イエロー
質量(g)
約285
寸法(cm)
23×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449800
AC-BT200
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください