MIKASA (ミカサ)
アシスタントレフリーフラッグ
サッカー試合用アシスタントレフェリーフラッグ
材質
フラッグ:ナイロン、シャフト:アルミ、グリップ:ゴム
色
レッド/イエロー
質量(g)
約350/2本組(ケース込み)
サイズ(cm)
シャフト長さ:53、フラッグサイズ:43×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449809
BA-18
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください