曜日別特売

ダンボールストッカー

ダンボールストッカー - オープン工業ダンボールストッカー - オープン工業ダンボールストッカー - オープン工業ダンボールストッカー - オープン工業ダンボールストッカー - オープン工業ダンボールストッカー - オープン工業

通販の定着と共に溜まっていく段ボールを綺麗に整えてストックできます。
段ボールは回収率95% 以上、古紙利用率90%以上の環境負荷が少ない素材。
段ボール製で、不要になった時にはリサイクルできるエコロジーなストッカーです。
金属製に比べ床面を傷つけるリスクも少なく安心してご使用いただけます。

質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D286×H400mm収納幅(mm)150サイズ(mm)パッケージ W560×D406×H35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51448007CS-10
1,400
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダンボールストッカー CS-10|お取扱い方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする