曜日別特売

吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚

吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 - オープン工業吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 - オープン工業

ファッションに合わせやすいツートンカラーの名札です。外れ止め機構で、名札ケースをしっかりロックしています
名札用ケースは高級感のあるレザー調で、名刺等のストックができる2ポケットタイプです
ひもは安全装置、長さ調整付です。

材質ケース:樹脂シート/ひも:再生樹脂サイズ名刺寸法(長さL×幅W)(mm)(ストラップ)900×10中紙サイズ(mm)90×55グリーン購入法適合表示寸法(mm)86×49内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51448025NL-24P-2ひも:ミントブルー/ケース:青
560
469
516(税込)
当日出荷
51448034NL-24P-3ひも:黒/ケース:赤
560
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする