エミリー ふせん

エミリー ふせん - キングジムエミリー ふせん - キングジムエミリー ふせん - キングジムエミリー ふせん - キングジムエミリー ふせん - キングジムエミリー ふせん - キングジムエミリー ふせん - キングジムエミリー ふせん - キングジム
内容量1パック(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
入数(枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51449170EY3270-001コート紙(台紙)、 上質紙(ふせん紙)アソート90(30枚×3柄)【ふせん】70×70/70×22/70×46
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51449179EY3270-002コート紙(台紙)、 上質紙(ふせん紙)アソート90(30枚×3柄)【ふせん】70×70/70×22/70×46
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51449188EY3280-001コート紙(台紙)、上質紙(ふせん紙)メモ90(30枚×3柄)【ふせん】45×70
3,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
51449197EY3280-002コート紙(台紙)、上質紙(ふせん紙)メモ90(30枚×3柄)【ふせん】45×70
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51449206EY3290-001コート紙(台紙)、 上質紙(ふせん紙)スケジュール60(30枚×2柄)【ふせん】93×70/45×70
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
51449215EY3290-002コート紙(台紙)、 上質紙(ふせん紙)スケジュール60(30枚×2柄)【ふせん】93×70/45×70
3,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする