キングジム
テクスポーチ
コンパクトで小さめのカバンにも入れやすい
水気のある日用品を入れても安心
用途
コンタクトや常備薬などの日用品/小さめのガジェット類/衛生用品 etc.
質量(g)
約56
タイプ
ミニ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約140×95×20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51448619
TXP200
カーキ
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
51448628
TXP200
グレー
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
51448646
TXP200
ベージュ
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
51448637
TXP200
ネイビー
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください