キングジム
テクスポーチ
リングにストラップをつけてICカードケースとして使える
中身が見える半透明&フラットな形状
用途
ICカード鍵や小銭など細かなもの指輪やネックレスなどのアクセサリー etc.
質量(g)
約34
タイプ
スリム
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約118×87×7.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約97×70×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51448698
TXP400
カーキ
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
51448707
TXP400
グレー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
51448716
TXP400
ネイビー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
51448725
TXP400
ベージュ
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください