キングジム
エミリー ワークポーチ
材質
ナイロン、 ポリエステル
ひも長(mm)
(ショルダー紐)600~1150
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
耐荷重(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51448874
EY5600-OR
オレンジ
A6
約65
0.6
約145×190×10
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
51448890
EY5600-PG
ペールグリーン
A6
約65
0.6
約145×190×10
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
51448899
EY5600-NV
ネイビー
A6
約65
0.6
約145×190×10
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
51448908
EY5600-W
シロ
A6
約65
0.6
約145×190×10
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
51448917
EY5611-OR
オレンジ
A5
約85
1
約250×190×10
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
51448926
EY5611-PG
ペールグリーン
A5
約85
1
約250×190×10
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
51448935
EY5611-NV
ネイビー
A5
約85
1
約250×190×10
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
51448944
EY5611-W
シロ
A5
約85
1
約250×190×10
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください