キングジム
テクスポーチ
ペンなどの筆記用具にもぴったりのスリムタイプ
カバンの中でもかさばらない
水回りで使う歯ブラシなどの日用品を入れても安心
用途
筆記用具歯ブラシなどの洗面用具、コンタクトや目薬などの日用品 etc.
質量(g)
約52
タイプ
スマート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約192×65×25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51448777
TXP600
ベージュ
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
51448786
TXP600
カーキ
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
51448795
TXP600
ネイビー
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
51448804
TXP600
グレー
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください