キングジム
エミリー 横長ノート
材質
コート紙(表紙)、 上質紙(中紙)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約164×92×6
フォーマット形式
3.5mm方眼
ページ数
96ページ
内容量
1パック(5個)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
シロ
チャイロ
ネイビー
ブルーグレー
ペールグリーン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449109
EY9043-OR
オレンジ
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
51449118
EY9043-PG
ペールグリーン
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
51449127
EY9043-BG
ブルーグレー
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51449136
EY9043-NV
ネイビー
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
51449145
EY9043-BR
チャイロ
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
51449154
EY9043-W
シロ
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください