曜日別特売

ふせんボード

ふせんボード - リヒトラブふせんボード - リヒトラブふせんボード - リヒトラブふせんボード - リヒトラブふせんボード - リヒトラブふせんボード - リヒトラブふせんボード - リヒトラブふせんボード - リヒトラブ

カメラ目線のまま要点をチェックできるふせんボード

用途ノートPCの上部に設置して要点をチェック!Web面接で。Web会議で。TO DOリストに。カメラを隠さずふせんが貼れる。75×75mm ふせん4枚貼り付け可能。ボード面の十字を目印に、きれいに並べられます。ノートPCの内蔵カメラを隠さない形状で、PC上部にふせんを貼るスペースを確保。設置方法:1 ベースを開く。2アームをベースのロックから外し、回転させて、ボードのストッパーに固定する。3ノートPCの上部に設置する。ディスプレイ前面にボード下部をひっかけて、背面からアームで支える。推奨対応ノートPC ディスプレイ厚:12mm以下 サイズ:13インチ以上内容量1個
関連資料:(1.92MB)
注意
※折りたたみ時:310×8×93 mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51448068A251-1
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51448077A251-24
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする