曜日別特売

速攻!除草剤(クサキールZEROシャワー)

速攻!除草剤(クサキールZEROシャワー) - Bulls(ブルズ)

ガンコな雑草に!最短1~2日で枯れ始めます!速攻性があり、ほとんどの雑草を枯らします。植栽地を除く樹木の周辺でも使え、有効成分は土壌中で速やかに分解されます。
農林水産省登録 第23003号
グルホシネートPナトリウム塩液剤
【成分】グルホシネートPナトリウム塩
〔ナトリウム=L-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスフィナート・・・0.15%
水、界面活性剤等・・・99.85%
【性状】淡青緑色澄明液体

使用面積(一年生雑草の場合)【5L】10~30坪使用の目安雑草育成期(30cm以下)使用可能回数年3回以内適合雑草一年生雑草剤形シャワー剤効果【枯れ始め】最短1~2日内容量1ケース(4本×5L)
注意
※土質・草質により異なる場合があります
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51447840BJZ-ZE-5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする