お酢のやさしい除草液

お酢のやさしい除草液 - Bulls(ブルズ)

食品成分なのでお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
成分が土壌へ残留しにくく、使用回数の制限もありません。最速50分で効果を実感いただけます。(気温により効果の出方に差異が生じます)
農林水産省指定特定防除資材
お酢の除草液シャワー
【成分】醸造酢
【性状】淡黄色澄明水溶性液体

使用面積(一年生雑草の場合)【5L】7.5~15坪使用の目安雑草生育期(草丈10cm以下)及び定植後畦間処理適合雑草一年生雑草剤形液体効果【枯れ始め】最短50分~内容量1ケース(4本×5L)
注意
※土質・草質により異なる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51447849BJZ-OS-5
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする