曜日別特売

除草剤 粒剤タイプ

除草剤 粒剤タイプ - Bulls(ブルズ)

農林水産省登録を取得した安全性の高い除草剤です。枯れ草や除草成分は微生物が分解し、風化して土に還るので片付け不要です。
雑草の発生を長時間抑えたい時や、生育期に。「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類や、土壌汚染対策法で定められる特定有害物質は一切含まれません。
農林水産省登録 第20167号
ウィードコロン(R)粒剤
ブロマシル粒剤
【成分】プロマシル(PRTR・1種)・・・3.0%
〔5-プロモ-3-セコンダリ―ブチル-6-メチルウラシル]
鉱物質微粉等・・・97.0%
【性状】淡褐色細粒

使用面積(一年生雑草の場合)【5kg】約152~303坪使用の目安雑草生育期(草丈30cm以下)使用可能回数年2回以内適合雑草一年生雑草剤形粒剤効果【枯れ始め】1~2週間【持続】3~6ヶ月内容量1ケース(4袋×5kg)
注意
※土質・草質により異なる場合があります
※1ケースごとに散粒器がつきます。
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51447858BJZ-G-5000
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする