キングジム
スターダ マルチマグネットバー
A4縦サイズや封筒に
仕様
【想定収納質量】200g(バーの上、バーへの書類セット、フック吊り下げ含む)【想定収納枚数】コピー用紙10枚
材質
ABS
サイズ
M
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×18×30.5(マグネットバーのみ)、約225×34.5×33.5(フック装着後)
フック
2個付き
内容量
1パック(5個)
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449048
STA031-B
アオ
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
51449057
STA031-W
シロ
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51449066
STA031-DG
ダークグレー
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください