キングジム
スターダ マルチマグネットバー
横に動くフック付きで、小物の吊り下げに便利。
本体上部にペンや認印などが置ける仕様。オフィスの受付前やエントランスをシンプルに整えます。
仕様
【想定収納質量】75g(バーの上、バーへの書類セット、フック吊り下げ含む)【想定収納枚数】コピー用紙10枚
材質
ABS
サイズ
S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×18×30.5(マグネットバーのみ)、約105×34.5×33.5(フック装着後)
フック
1個付き
内容量
1パック(5個)
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51449014
STA030-B
アオ
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
51449030
STA030-W
シロ
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
51449039
STA030-DG
ダークグレー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください