近視対策ライト「めまもりん」

近視対策ライト「めまもりん」 - キングジム近視対策ライト「めまもりん」 - キングジム近視対策ライト「めまもりん」 - キングジム近視対策ライト「めまもりん」 - キングジム近視対策ライト「めまもりん」 - キングジム近視対策ライト「めまもりん」 - キングジム近視対策ライト「めまもりん」 - キングジム近視対策ライト「めまもりん」 - キングジム

子どもがタブレットを使っているときに、ついつい、「目が悪くなるよ、離れて見て!」と注意してしまったことはありませんか?
「めまもりん」は、ライトとブザーで、子どもに「離れて見てね」を教えてくれます!
背面クリップでさまざまなデバイスに取り付けられます。
スタンド付きなので、机に置いて使うこともできます。
平置きで行うタブレット学習や机で本を読むときなど、クリップを取り付けられないシーンでも使うことができます。

セット内容HR10本体、充電ケーブル 30cm(USBType-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約75電源リチウムイオンポリマーバッテリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×36×60(クリップ含む)連続使用時間(時間)約22(※使用条件により変化します)対応幅(mm)(クリップ)6~15充電時間(時間)約6内容量1個
注意
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温
※多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※顔が30cm以上離れていても、センサーの前を手や筆記具が横切るとお知らせライトやブザーが反応してしまいますので、ご注意ください。
※クリップ対応幅の厚みのデバイスでも、背面などクリップの接する面が斜めになっているものには取り付けられない場合がありますのでご注意ください。
※表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様
※価格
※デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※画像内のデバイス画面はサンプルです。
※キングジム、KING JIM、めまもりんは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51448549HR10-W
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

近視対策ライト「めまもりん」商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする