曜日別特売

スタンダード天びん QuintixR(クインテックス)シリーズ

スタンダード天びん QuintixR(クインテックス)シリーズ - sartorius(ザルトリウス)

マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストでの操作ガイダンス。isoCAL(全自動校正/調整機能)による正確なひょう量結果。追加ソフトウェアなしでPCへ通信可能。便利な10種類の内蔵アプリケーションを標準装備(調・配合、動物ひょう量、カウンティングなど)。

仕様読取限度:0.01/0.1mg 最大ひょう量:60/120g 本体寸法:W218×D376×H316mm ひょう量皿サイズ:Φ80mmアズワン品番64-5175-20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51426964QUINTIX125D-1SJP
632,000
619,800
681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする