曜日別特売

Reagent Reservoir Transparent, PET 50mL 滅菌済 個包装 50個入

Reagent Reservoir Transparent, PET 50mL 滅菌済 個包装 50個入 - NICHIRYO(ニチリョー)

試薬リザーバー見やすい透明色個包装

仕様入数:1箱(50個入) 容量:50mL 目盛:なし 材質:ポリエチレンテレフタラート 外寸:W154×D56×H51mm オートクレーブ不可アズワン品番64-8002-35内容量1箱(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5142735700-RV-PET50S
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする