Xplorer plus Move It

Xplorer plus Move It - Eppendorf(エッペンドルフ)

チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス

仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含むアズワン品番65-3744-60内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514305774861000794
406,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする