曜日別特売

Nichimate ニチメイト Stirrer

Nichimate ニチメイト Stirrer - NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Stirrer - NICHIRYO(ニチリョー)

確かな撹拌力の超小型スターラー撹拌容量は1.5Lまで、使用可能容器は外径90mmまで

仕様回転速度:100~1500rpm(アナログ無段階、表示なし) 撹拌可能な最大容量:1.5L(水の場合) 許容容器サイズ:外径90mmまでの容器 本体外形寸法:120×120×30Hmm(突起部含まず) 本体重量:約0.2kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.2A、50-60Hzアズワン品番65-8998-86内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143099700-NS-1L
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする