曜日別特売

ep Dualfilter T.I.P.S.R Forensic DNA Grade 0030 077シリーズ

ep Dualfilter T.I.P.S.R Forensic DNA Grade 0030 077シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S.R Forensic DNA Grade 0030 077シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S.R Forensic DNA Grade 0030 077シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)

ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染からの保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾル1)と生体分子をほぼ100% ブロックします。このフィルター効果は複数の厳密に設計された孔サイズを使用して達成されています。サンプルへ向く層は液滴、撥ね、エアロゾルから保護します。ピペットのノーズコーンに面している層は、汚染に対する2番目の障壁として機能し、高い信頼性で生体分子をブロックします。所定の空気透過率が、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注を保証します。▼エアロゾルと生体分子に対する二重の保護▼ピペットおよびサンプルを二重に保護▼PCR 阻害物質フリー▼EppendorfPCRclean/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeから選べます▼ドイツのハノーバーにある Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています▼それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。

仕様容量範囲:2~20μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf Forensic DNA Grade 10ラック × 96本 アプリケーション:DNA アプリケーション(例:PCR)、RNA アプリケーション(例:遺伝子発現分析)、タンパク質アプリケーション(例:抗体研究、細胞培養アプリケーション(例:培地)、放射性物質を使用するアプリケーション、エアロゾル1)を生成する液体を使用する全てのアプリケーション。 滅菌済アズワン品番63-8456-56内容量1式(10ラック×96本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514314690030 078.829
41,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする