曜日別特売

epBlue Enhanced Feature Set 1

epBlue Enhanced Feature Set 1 - Eppendorf(エッペンドルフ)

epBlue 直感的な操作とプログラミング▼シンプルでクリア。epBlue は全ての epMotionシステムにプリインストールされており、毎日のピペッティング作業をガイドします。タッチ可能な構造の epBlue はガイドされたメニューで一貫性があり、ホームセクションでオブジェクトを選択しコマンドを左から右に向かって従うだけです。比類の無い epBlue の使いやすさで、複雑なメソッドも数分で制作できます。▼直感的でグラフィカルなユーザーインターフェース▼96 や 384 ウェルの複雑な分注パターンを簡単にプログラミングするためのパターン認識機能▼多数のラボウェアデータベースーほとんどのラボウェアが使用可能▼液体クラスー様々な液体に合わせて吸引排出速度などの設定を調整でき、最高のパフォーマンスを実現▼標準化とチェリーピッキングに役立つ CSV ファイルのインポート▼3D 表示シミュレーションによる安全な操作▼実際にプログラムを実行する前に、PC 上でシミュレーション可能▼ユーザーマネジメント

仕様対応機種: 5070アップグレード可能 5073アップグレード可能 5075アップグレード可能 ソフトウェア拡張用アズワン品番63-8459-26内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514320295075 000.964
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする