曜日別特売

Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ - NICHIRYO(ニチリョー)

見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。

仕様50mL 容量精度:±1.0mL目 盛間隔:0.5mL 全長:355mm 100本入 差し込み口(mm)外径:8Φアズワン品番64-3187-65内容量1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143311500-SLP-50
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする