曜日別特売

VarispenserR2 mL

VarispenserR2 mL - Eppendorf(エッペンドルフ)

新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません

仕様ボトルトップディスペンサー、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 170~330mm)付き 容量範囲:10~ 100mL 容量:10mL 10mL時 可変幅:1mL 10mL時 相対系統誤差 1):± 5% 10mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 10mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 10mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 容量:50mL 50mL時 可変幅:1mL 50mL時 相対系統誤差 1):± 1% 50mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 50mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 50mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 容量:100mL 100mL時 可変幅:1mL 100mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 100mL時 絶対系統誤差 1):± 500 μL 100mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 100mL時 絶対偶然誤差 1):± 100 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可アズワン品番63-8459-86内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514338584966 000.061
104,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする