曜日別特売

PPディスポピペット 専用アダプター1個付き 5mL 500本入

PPディスポピペット 専用アダプター1個付き 5mL 500本入 - WATSON

オートクレーブ可能です(オートクレーブ後のメモリ精度は保証不可)丈夫なポリプロピレンは破損の心配がなく破棄も簡単で、優れた耐薬品性です。クリーンベンチなどでハンドリングが楽なショートスケールなので効率良く操作できます。

仕様本体全長:216.9mm(アダプター装着時239mm)、先端外径:Φ3.2mm アダプター全長:43mm 材質:本体:PP(ポリプロピレン)、アダプター(フィルター内臓):PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8770-32内容量1箱(5袋×100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51434278-
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする