Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ

Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ - sartorius(ザルトリウス)Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ - sartorius(ザルトリウス)Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ - sartorius(ザルトリウス)Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ - sartorius(ザルトリウス)

SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。

仕様入数:50本×10ラック 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-17内容量1箱(10ラック×50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51434707LH-795001FCTN
53,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする