曜日別特売

ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384

ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384 - Eppendorf(エッペンドルフ)

ep dualfilter T.I.P.S. 3844.5mmのチップ間距離革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されますep dualfilter T.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されていますep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorf PCR celan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます

仕様純度レベル:strileおよびPCR clean 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量5-100μL チップ長さ:53mm カラーコード:ライトイエロー 使い捨てラック 入り数:3804本(10ラック×384本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン オートクレーブ不可 16/24チャンネルピペット用チップアズワン品番65-3744-78内容量1セット(3804本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143543430078861
155,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする