曜日別特売

ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入

ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入 - Eppendorf(エッペンドルフ)

ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorf PCR celan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。

仕様純度レベル:strileおよびPCR clean 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-75内容量1セット(120本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143566030078624
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする