曜日別特売

スマートブロックPCR

スマートブロックPCR - Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックPCR - Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックPCR - Eppendorf(エッペンドルフ)

簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません

仕様ΦL×W(mm) :3.8 深さ(mm) :8.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):3000 リッド:有 サーモトップ:有 リッド使用時の最大混合速度は2000rpm 384ウェルPCRプレート用 リッド付きアズワン品番61-0165-37内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514357755307 000.000
121,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする