キャピラリー&ピストン M-25用

キャピラリー&ピストン M-25用 - GILSON(ギルソン)

マイクロマン用キャピラリー・ピストン

仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712アズワン品番62-6238-66内容量1箱(6ラック×96本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51436098F148712
49,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする